Motion
CH7002CVDUJ74

NTN
CH7002CVDUJ74

Roulement à billes à contact angulaire hybride Duplex, haute précision - Mise à la terre universelle encastrée
N° D’ARTICLE MI09331817
N° MFRCH7002CVDUJ74
Prix1,053.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
CH7002CVDUJ74

Roulement à billes à contact angulaire hybride Duplex, haute précision - Mise à la terre universelle encastrée
N° D’ARTICLE MI09331817
N° MFRCH7002CVDUJ74

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,053.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3543 po, 9.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    9 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de cage
    Stratifié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    DE
  • Description
    CH7002CVDUJ74 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520458836
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
CH7002CVDUJ74 PRÉCISION