Motion
CM-UCP214

NTN
CM-UCP214

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 70 mm
N° D’ARTICLE MI09331920
N° MFRCM-UCP214
Prix706.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
CM-UCP214

Unité de roulement à billes pour bloc d’oreiller - base 2-Bolt, alésage de 70 mm
N° D’ARTICLE MI09331920
N° MFRCM-UCP214

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix706.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    70 mm
  • Largeur totale
    29 mm
  • Poids
    18.54 lb

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    4547359051100
  • Type de montage
    Base 2-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    2
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • CUP_NON
    4547359051100

Aperçu

Description du fabricant
CM-UCP214 UNITÉ DE ROULEMENT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon