Motion
CM-UKT210D1

NTN
CM-UKT210D1

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Alésage de 50 mm
N° D’ARTICLE MI09331945
N° MFRCM-UKT210D1
Prix658.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
CM-UKT210D1

Unité de roulement à billes de bloc d’oreiller - Alésage de 50 mm
N° D’ARTICLE MI09331945
N° MFRCM-UKT210D1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix658.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    50 mm
  • Largeur totale
    420 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Conique 1:12
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Pressé - riveté
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Code d’harmonisation
    8483.20.4040
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359054583
  • Plage de température de fonctionnement
    0
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Joint d’étanchéité à flocons
  • CUP_NON
    4547359054583

Aperçu

Description du fabricant
CM-UKT210D1 UNITÉ DE ROULEMENT
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon