Motion
DF0768LLU

NTN
DF0768LLU

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 35 mm, D.E. 4.0770 po, largeur 1.7500 po, scellé unique, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI09332191
N° MFRDF0768LLU
Prix174.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
DF0768LLU

Roulement à billes à rainure radiale/profonde - Alésage droit, DI 35 mm, D.E. 4.0770 po, largeur 1.7500 po, scellé unique, sans anneau d’arrêt
N° D’ARTICLE MI09332191
N° MFRDF0768LLU
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
Prix174.83 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    4.0770 po
  • Global Largeur  
    1.7500 po
  • Poids
    0.328 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Simplement scellé
  • Description
    DF0768LLU ROULEMENT À BILLES
  • Description longue
    Le DF0768LLU est un roulement à billes à gorge profonde radiale de 35 mm de diamètre extérieur de 4.077-inch et de largeur de 1.75-inch , scellé unique pour plus de fiabilité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    DF0768LLU
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253069645
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253069645

Aperçu

Description du fabricant
DF0768LLU ROULEMENT À BILLES