Motion
EC-6903LLBC3/EM

NTN
EC-6903LLBC3/EM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 17 mm de diamètre intérieur, 30 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09332242
N° MFREC-6903LLBC3/EM
Prix175.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
EC-6903LLBC3/EM

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 17 mm de diamètre intérieur, 30 mm de diamètre extérieur, 7 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI09332242
N° MFREC-6903LLBC3/EM
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
Prix175.14 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    17 mm
  • Extérieur Diamètre  
    30 mm
  • Global Largeur  
    7 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    EC-6903LLBC3/EM ROULEMENT À BILLE
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5044
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le EC-6903LLBC3/EM est un roulement à billes radial à rainure profonde de 17 mm avec un diamètre extérieur de 30 mm et une largeur de 7 mm, scellé deux fois pour la durabilité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    EC-6903LLBC3/EM
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253069720
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4550253069720

Aperçu

Description du fabricant
EC-6903LLBC3/EM ROULEMENT À BILLE