Motion
F-6000J1ZZ1

NTN
F-6000J1ZZ1

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 10 mm de diamètre intérieur, 26 mm de diamètre extérieur, 8 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09332327
N° MFRF-6000J1ZZ1
Prix95.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
F-6000J1ZZ1

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 10 mm de diamètre intérieur, 26 mm de diamètre extérieur, 8 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09332327
N° MFRF-6000J1ZZ1
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
Prix95.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3150 po, 8.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Global Largeur  
    8 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.042 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier inoxydable
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Appuyez sur
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    F-6000J1ZZ1 RÉSISTANT À LA CORROSION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5044
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le F-6000J1ZZ1 est un roulement à billes radial à gorge profonde de 10 mm avec double blindage et un diamètre extérieur de 26 mm pour les instruments de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    F-6000J1ZZ1
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359061413
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1130 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    440 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359061413

Aperçu

Description du fabricant
F-6000J1ZZ1 RÉSISTANT À LA CORROSION