Motion
FLAWBC6-12ZZC3M

NTN
FLAWBC6-12ZZC3M

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 6 mm de diamètre intérieur, 12 mm de diamètre extérieur, 4 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09332405
N° MFRFLAWBC6-12ZZC3M
Prix18.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
FLAWBC6-12ZZC3M

Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 6 mm de diamètre intérieur, 12 mm de diamètre extérieur, 4 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI09332405
N° MFRFLAWBC6-12ZZC3M
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
Prix18.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    6 mm
  • Diamètre de la bride
    13.600 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.1575 po, 4.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    12 mm
  • Global Largeur  
    4 mm
  • Cote de précision
    Classe 0

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Acier inoxydable (type couronne)
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    FLAWBC6-12ZZC3M ROULEMENT À BILLES
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5044
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le FLAWBC6-12ZZC3M est un roulement à billes radial à rainure profonde de 6 mm avec double blindage et diamètre extérieur de 12 mm pour les mécanismes de précision.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FLAWBC6-12ZZC3M
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359063110
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Capacité de charge dynamique radiale
    187 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    82 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4547359063110

Aperçu

Description du fabricant
FLAWBC6-12ZZC3M ROULEMENT À BILLES