Motion
F-UCFM205/LP03

NTN
F-UCFM205/LP03

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 25 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI09332472
N° MFRF-UCFM205/LP03
Prix678.57 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
F-UCFM205/LP03

Unité de roulement à billes à bride à deux boulons - Alésage de 25 mm, bride 2-Bolt, verrouillage par vis de fixation, matériau du boîtier en acier inoxydable, roulement sans expansion (fixe)
N° D’ARTICLE MI09332472
N° MFRF-UCFM205/LP03
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
Prix678.57 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Boulon de centre à centre Longueur  
    99 mm
  • Alésage Diamètre  
    25 mm

Détails

  • Type de roulement
    Roulement à billes
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Type d’expansion
    Roulement sans expansion (fixe)
  • Matériau du boîtier
    Acier inoxydable
  • Dispositif de verrouillage
    Vis de fixation
  • Type de montage
    Bride 2-Bolt
  • Type de produit
    Unités de roulement à billes à montage sur bride
  • Série
    F-UCFM
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    4547359060324

Aperçu

Description du fabricant
F-UCFM205/LP03 RÉSISTANT À LA CORROSION