Motion
G18X26X4

NTN
G18X26X4

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 18 mm, D.E. de 48 mm
N° D’ARTICLE MI09332511
N° MFRG18X26X4
Prix11.16 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
G18X26X4

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 18 mm, D.E. de 48 mm
N° D’ARTICLE MI09332511
N° MFRG18X26X4
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
Prix11.16 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    48 mm
  • Global Largeur  
    4 mm
  • Poids
    0.004 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    4016.93.5050
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles G18X26X4 présente un diamètre d’alésage de 18 mm, un diamètre extérieur de 48 mm, une largeur totale de 4 mm et un poids de 0.004 lb, ce qui le rend idéal pour les applications compactes.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359068375
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359068375

Aperçu

Description du fabricant
G18X26X4 JOINT D’ÉTANCHÉITÉ