Motion
GB40250S01

NTN
GB40250S01

Roulement à rouleaux à aiguilles - D.E. 35 mm
N° D’ARTICLE MI09332536
N° MFRGB40250S01
Prix330.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
GB40250S01

Roulement à rouleaux à aiguilles - D.E. 35 mm
N° D’ARTICLE MI09332536
N° MFRGB40250S01
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
Prix330.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    35 mm
  • Global Largeur  
    4 mm
  • Poids
    2083.37 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles GB40250S01 présente un diamètre d’alésage de 40 mm, un diamètre extérieur de 35 mm, une largeur totale de 4 mm et un poids de 2083.37 lb, ce qui le rend adapté aux applications lourdes.
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520253738
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    3413520253738

Aperçu

Description du fabricant
GB40250S01 PIÈCE AUTOMOBILE