Motion
HCK1015V51

NTN
HCK1015V51

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - type HCK
N° D’ARTICLE MI09332615
N° MFRHCK1015V51
Prix3.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HCK1015V51

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - type HCK
N° D’ARTICLE MI09332615
N° MFRHCK1015V51
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
Prix3.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Extérieur Diamètre  
    15 mm
  • Global Largeur  
    0.3681 po
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.015 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Extrémité fermée
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles à godet HCK1015V51 offre un diamètre d’alésage de 10 mm, un type de fermeture à extrémité fermée, un diamètre extérieur de 15 mm, une largeur totale de 0.3681 et un poids de 0.015 lb, ce qui le rend idéal pour les applications à extrémité d’arbre.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359069198
  • Matériel
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359069198

Aperçu

Description du fabricant
HCK1015V51 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES