Motion
HE2305

NTN
HE2305

Manchon adaptateur - 37 mm de diamètre extérieur, 20 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09332616
N° MFRHE2305
Prix99.87 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HE2305

Manchon adaptateur - 37 mm de diamètre extérieur, 20 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09332616
N° MFRHE2305
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
Prix99.87 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre extérieur
    37 mm
  • Largeur totale
    35 mm
  • Poids
    0.198 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8482.99.6510
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359069433
  • Type de produit
    Manchons d’adaptateur
  • Série
    HE
  • CUP_NON
    4547359069433

Aperçu

Description du fabricant
HE2305 UNITÉ DE ROULEMENT