Motion
HK1812

NTN
HK1812

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 18 mm, diamètre extérieur de 24 mm, largeur de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI09332639
N° MFRHK1812
Prix11.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HK1812

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 18 mm, diamètre extérieur de 24 mm, largeur de 12 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI09332639
N° MFRHK1812
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
Prix11.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    18 mm
  • Extérieur Diamètre  
    24 mm
  • Global Largeur  
    12 mm
  • Poids
    0.029 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359071559
  • Matériel
    Acier
  • Rpm max.
    13000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359071559

Aperçu

Description du fabricant
HK1812 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES