Motion
HMK2518L

NTN
HMK2518L

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - HK, type HMK, scellé unique
N° D’ARTICLE MI09332733
N° MFRHMK2518L
Prix19.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HMK2518L

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - HK, type HMK, scellé unique
N° D’ARTICLE MI09332733
N° MFRHMK2518L
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
Prix19.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    33 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.068 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Joint unique
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à aiguilles à godet HMK2518L est doté d’un diamètre d’alésage de 25 mm, d’un type de fermeture à joint unique, d’un diamètre extérieur de 33 mm, d’une largeur totale de 18 mm et d’un poids de 0.068 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes d’engrenages industriels.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359074154
  • Matériel
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359074154

Aperçu

Description du fabricant
HMK2518L ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES