Motion
HMK4018L

NTN
HMK4018L

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - HK, type HMK, scellé unique
N° D’ARTICLE MI09332742
N° MFRHMK4018L
Prix72.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HMK4018L

Roulement à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné - HK, type HMK, scellé unique
N° D’ARTICLE MI09332742
N° MFRHMK4018L
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
Prix72.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    50 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.132 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Joint unique
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles à godet HMK4018L offre un diamètre d’alésage de 40 mm, un type de fermeture à joint unique, un diamètre extérieur de 50 mm, une largeur totale de 18 mm et un poids de 0.132 lb, ce qui le rend idéal pour les machines lourdes avec étanchéité partielle.
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359074703
  • Matériel
    Acier
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359074703

Aperçu

Description du fabricant
HMK4018L ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES