Motion
HSB010CDBCS04P4

NTN
HSB010CDBCS04P4

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 80 mm, largeur de 32 mm, angle de contact de 15 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI09332751
N° MFRHSB010CDBCS04P4
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HSB010CDBCS04P4

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 50 mm, diamètre extérieur de 80 mm, largeur de 32 mm, angle de contact de 15 °, ouvert
N° D’ARTICLE MI09332751
N° MFRHSB010CDBCS04P4
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    50 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    0.0394 po, 1.000 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.6299 po, 16.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    16 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    32 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Poids
    1.107 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Fibre de verre renforcée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    HSB010CDBCS04P4 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359862843
  • Rpm max.
    15000 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    11000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    7650 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5150 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
HSB010CDBCS04P4 PRÉCISION