Motion
HSB020CDB/GNP4

NTN
HSB020CDB/GNP4

Roulements à billes à contact angulaire double ultra haute vitesse, disposition dos à dos
N° D’ARTICLE MI09332762
N° MFRHSB020CDB/GNP4
Prix6,199.03 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
HSB020CDB/GNP4

Roulements à billes à contact angulaire double ultra haute vitesse, disposition dos à dos
N° D’ARTICLE MI09332762
N° MFRHSB020CDB/GNP4
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
Prix6,199.03 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    100 mm
  • Angle de contact
    15 °
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.9449 po, 24.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    24 mm
  • Extérieur Diamètre  
    150 mm
  • Global Largeur  
    48 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Poids
    5.997 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de cage
    Fibre de verre renforcée
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    HSB020CDB/GNP4 PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359076295
  • Rpm max.
    7600 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    5700 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    16100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    15800 lbf
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
HSB020CDB/GNP4 PRÉCISION