Motion
K30X35X20

NTN
K30X35X20

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 30 mm, D.E. de 72 mm
N° D’ARTICLE MI09332906
N° MFRK30X35X20
Prix21.39 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
K30X35X20

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 30 mm, D.E. de 72 mm
N° D’ARTICLE MI09332906
N° MFRK30X35X20
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
Prix21.39 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    100 mm
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles K30X35X20 présente un diamètre d’alésage de 30 mm, un diamètre extérieur de 72 mm, une largeur globale de 100 mm et un poids de 0.06 lb, ce qui le rend idéal pour les machines spécialisées.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359093490
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359093490

Aperçu

Description du fabricant
K30X35X20 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES