Motion
K81109T2

NTN
K81109T2

Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement cylindrique, DI 45 mm, DI 65 mm, cage en nylon
N° D’ARTICLE MI09332938
N° MFRK81109T2
Prix152.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
K81109T2

Roulement de butée de roulement cylindrique - Roulement de butée de roulement cylindrique, DI 45 mm, DI 65 mm, cage en nylon
N° D’ARTICLE MI09332938
N° MFRK81109T2
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
Prix152.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Extérieur Diamètre  
    65 mm
  • Global Largeur  
    6 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.121 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359094879
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    4400 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements de butée de rouleau cylindrique
  • Capacité de charge dynamique radiale
    10200 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    30500 lbf
  • Type de palier de butée
    Roulement de butée de galet cylindrique
  • CUP_NON
    4547359094879

Aperçu

Description du fabricant
K81109T2 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES