Motion
KR13T2LLH

NTN
KR13T2LLH

Suiveur de came 13 mm de diamètre, largeur de rouleau 10 mm, goujon 5 mm de diamètre, scellé, matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI09333017
N° MFRKR13T2LLH
Prix131.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
KR13T2LLH

Suiveur de came 13 mm de diamètre, largeur de rouleau 10 mm, goujon 5 mm de diamètre, scellé, matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI09333017
N° MFRKR13T2LLH
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
Prix131.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    13 mm
  • Longueur totale
    23 mm
  • Rouleau Diamètre  
    13
  • Rouleau Largeur  
    10 mm
  • Goujon Diamètre  
    5 mm
  • Longueur du filetage
    0.2953 po; 7.500 mm
  • Taille du filetage
    M5x0.8
  • Couple
    2 N·m
  • Poids
    0.22 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lecteur
    Hexagonales
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359090765
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    595 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    510 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier trempé
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fil
    Métrique
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359090765

Aperçu

Description du fabricant
KR13T2LLH ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES