Motion
KR72LLD0H/LP03

NTN
KR72LLD0H/LP03

Suiveur de came 72 mm de diamètre, largeur de rouleau 30 mm, goujon 24 mm de diamètre, scellé, matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI09333045
N° MFRKR72LLD0H/LP03
Prix449.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
KR72LLD0H/LP03

Suiveur de came 72 mm de diamètre, largeur de rouleau 30 mm, goujon 24 mm de diamètre, scellé, matériau en acier trempé
N° D’ARTICLE MI09333045
N° MFRKR72LLD0H/LP03
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
Prix449.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Longueur totale
    80 mm
  • Rouleau Diamètre  
    72
  • Rouleau Largeur  
    30 mm
  • Goujon Diamètre  
    24 mm
  • Longueur du filetage
    0.9843 po; 25.000 mm
  • Taille du filetage
    M24x1.5
  • Couple
    178.0 N·m
  • Poids
    2.293 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau de la cage
    Acier pressé
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Type de lecteur
    Hexagonales
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359697278
  • Rpm max.
    6500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Suiveurs de cames plates et sécables
  • Capacité de charge dynamique radiale
    6500 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    12400 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier trempé
  • Forme de rouleau
    Joli
  • Type de goujon
    Standard
  • Type de fil
    Métrique
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359697278

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX À AIGUILLES KR72LLD0H/LP03