Motion
LUB-SMRTKT130-PGEM-B

NTN
LUB-SMRTKT130-PGEM-B

Lubrificateur électrochimique à point unique - Graisse pour moteur électrique 1/4 po / 254 mm / 125 cm3 / 4.23 oz liq. Capacité de graisse
N° D’ARTICLE MI09333297
N° MFRLUB-SMRTKT130-PGEM-B
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
LUB-SMRTKT130-PGEM-B

Lubrificateur électrochimique à point unique - Graisse pour moteur électrique 1/4 po / 254 mm / 125 cm3 / 4.23 oz liq. Capacité de graisse
N° D’ARTICLE MI09333297
N° MFRLUB-SMRTKT130-PGEM-B
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du filetage de connexion
    1/4 po
  • Longueur maximale de la ligne d’alimentation
    6 pi

Détails

  • Voyants lumineux 360
    Sans voyants d’avertissement 360
  • Temps de vidange nominal
    Réglable 1-12 mois
  • Capacité de graisse
    125 cc / 4.23 oz liq.
  • Type de graisse
    Moteur électrique
  • Type de lubrificateur
    Entraîné par le gaz
  • Accumulation de pression
    6 bars/ 87 psi

Aperçu

Description du fabricant
LUB-SMRTKT130-PGEM-B PIÈCE AUTOMOBILE

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté