Motion
M1210EX

NTN
M1210EX

Anneau extérieur avec cage et rouleaux, deux nervures
N° D’ARTICLE MI09333335
N° MFRM1210EX
Prix195.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
M1210EX

Anneau extérieur avec cage et rouleaux, deux nervures
N° D’ARTICLE MI09333335
N° MFRM1210EX
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
Prix195.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    2.3800 po
  • Rayon du filet
    1.020 mm
  • Extérieur Diamètre  
    3.5449 po
  • Global Largeur  
    20 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier composite X Bar
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359487848
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359487848

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE M1210EX