Motion
M1214DA

NTN
M1214DA

Roulement cylindrique à rouleaux - 4.3909 po DI, 4.9236 po DE, 24 mm Largeur
N° D’ARTICLE MI09333345
N° MFRM1214DA
Prix326.48 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
M1214DA

Roulement cylindrique à rouleaux - 4.3909 po DI, 4.9236 po DE, 24 mm Largeur
N° D’ARTICLE MI09333345
N° MFRM1214DA
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
Prix326.48 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    4.3909 po
  • Rayon du filet
    1.520 mm
  • Extérieur Diamètre  
    4.9236 po
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Poids
    1.054 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8482.99.2560
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359109214
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359109214

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE M1214DA