Motion
M1310CAH

NTN
M1310CAH

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, DI 3.7201 po, DI 4.3329 po, largeur 27 mm
N° D’ARTICLE MI09333365
N° MFRM1310CAH
Prix108.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
M1310CAH

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, DI 3.7201 po, DI 4.3329 po, largeur 27 mm
N° D’ARTICLE MI09333365
N° MFRM1310CAH
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
Prix108.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.7201 po
  • Rayon du filet
    2.030 mm
  • Extérieur Diamètre  
    4.3329 po
  • Global Largeur  
    27 mm
  • Poids
    1.12 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Code d’harmonisation
    8482.99.2560
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359488487
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359488487

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE M1310CAH