Motion
M1313EAHL

NTN
M1313EAHL

Anneau extérieur avec cage et rouleaux, deux nervures et trou de goujon aveugle dans l’anneau extérieur de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI09333370
N° MFRM1313EAHL
Prix410.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
M1313EAHL

Anneau extérieur avec cage et rouleaux, deux nervures et trou de goujon aveugle dans l’anneau extérieur de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI09333370
N° MFRM1313EAHL
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
Prix410.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    3.2941 po
  • Rayon du filet
    2.030 mm
  • Extérieur Diamètre  
    5.5141 po
  • Global Largeur  
    33 mm
  • Poids
    4.262 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier composite
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359488654
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359488654

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE M1313EAHL