Motion
MA5304

NTN
MA5304

ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE MA5304
N° D’ARTICLE MI09333429
N° MFRMA5304
Prix59.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MA5304

ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE MA5304
N° D’ARTICLE MI09333429
N° MFRMA5304

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix59.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    20 mm
  • Rayon du filet
    1.020 mm
  • Diamètre extérieur
    1.1012 po
  • Largeur totale
    0.8750 po
  • Poids
    0.119 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Code d’harmonisation
    8482.99.2560
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359101089
  • Matériel
    Acier allié durci
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement cylindrique

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE MA5304
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon