Motion
MLCH7004CVDUJ74S

NTN
MLCH7004CVDUJ74S

Roulement à billes à contact angulaire hybride High Speed Duplex, haute précision - Mise à la terre universelle encastrée
N° D’ARTICLE MI09333527
N° MFRMLCH7004CVDUJ74S
Prix1,991.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MLCH7004CVDUJ74S

Roulement à billes à contact angulaire hybride High Speed Duplex, haute précision - Mise à la terre universelle encastrée
N° D’ARTICLE MI09333527
N° MFRMLCH7004CVDUJ74S
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
Prix1,991.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Angle de contact
    17 °
  • Rayon du filet
    0.0236 po, 0.600 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.4724 po, 12.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    12 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    24 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de cage
    Stratifié
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    DE
  • Description
    MLCH7004CVDUJ74S PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520670177
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
MLCH7004CVDUJ74S PRÉCISION