Motion
MLECH71906HVDUJ74S

NTN
MLECH71906HVDUJ74S

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 9 mm, angle de contact de 25 °, double joint
N° D’ARTICLE MI09333653
N° MFRMLECH71906HVDUJ74S
Price$1,822.72/each
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MLECH71906HVDUJ74S

Roulement à contact angulaire double - Alésage de 30 mm, diamètre extérieur de 47 mm, largeur de 9 mm, angle de contact de 25 °, double joint
N° D’ARTICLE MI09333653
N° MFRMLECH71906HVDUJ74S

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price$1,822.72/each

Spécifications

Dimensions

  • Bore Diameter  
    30 mm
  • Angle de contact
    25 °
  • Rayon du filet
    0.0118 po, 0.300 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    0.3543 po, 9.000 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    9 mm
  • Outside Diameter  
    47 mm
  • Overall Width  
    9 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4

Details

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de roulement
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Phénolique
  • Type de cage
    Stratifié
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Configuration
    Deux
  • Pays d’origine
    DE
  • Description
    MLECH71906HVDUJ74S PRÉCISION
  • Code d’harmonisation
    8482.10.5028
  • Numéro CUP du fabricant
    3413520623012
  • Type de produit
    Roulements de contact angulaires doubles
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Type de joint
    Joint sans contact
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique

Aperçu

Description du fabricant
MLECH71906HVDUJ74S PRÉCISION

You May Also Like

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté