Motion
MR1212EHL

NTN
MR1212EHL

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 60 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 22 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09333676
N° MFRMR1212EHL
Prix296.46 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MR1212EHL

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 60 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 22 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09333676
N° MFRMR1212EHL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix296.46 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    60 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    22 mm

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Cage composite
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359102673
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359102673

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE MR1212EHL