Motion
MRB5306EL

NTN
MRB5306EL

Roulement cylindrique à rouleaux - Alésage de 30.000 mm, diamètre extérieur de 72.000 mm, largeur de 30.162 mm
N° D’ARTICLE MI09333699
N° MFRMRB5306EL
Prix259.69 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MRB5306EL

Roulement cylindrique à rouleaux - Alésage de 30.000 mm, diamètre extérieur de 72.000 mm, largeur de 30.162 mm
N° D’ARTICLE MI09333699
N° MFRMRB5306EL

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix259.69 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    30.2 mm

Détails

  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de cage
    Cage composite
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359918687
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE MRB5306EL
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon