Motion
MRB7313EAHL

NTN
MRB7313EAHL

Roulement de type anneau interne séparable - anneau intérieur avec une nervure, anneau extérieur avec deux nervures, trou de goujon
N° D’ARTICLE MI09333701
N° MFRMRB7313EAHL
Prix521.79 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MRB7313EAHL

Roulement de type anneau interne séparable - anneau intérieur avec une nervure, anneau extérieur avec deux nervures, trou de goujon
N° D’ARTICLE MI09333701
N° MFRMRB7313EAHL
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
Prix521.79 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Rayon du filet
    2.540 mm
  • Extérieur Diamètre  
    5.5141 po
  • Global Largeur  
    40 mm
  • Poids
    7.163 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier composite
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359486223
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359486223

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE MRB7313EAHL