Motion
MU1013V

NTN
MU1013V

Anneau intérieur avec deux nervures et rouleaux
N° D’ARTICLE MI09333724
N° MFRMU1013V
Prix314.94 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MU1013V

Anneau intérieur avec deux nervures et rouleaux
N° D’ARTICLE MI09333724
N° MFRMU1013V
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
Prix314.94 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Rayon du filet
    1.520 mm
  • Extérieur Diamètre  
    3.5650 po
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Poids
    0.679 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier monobloc
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359105537
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359105537

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE MU1013V