Motion
MU1309CHV

NTN
MU1309CHV

Roulement de type anneau externe séparable - anneau intérieur avec deux nervures, anneau extérieur uni, trou de goujon
N° D’ARTICLE MI09333740
N° MFRMU1309CHV
Prix263.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MU1309CHV

Roulement de type anneau externe séparable - anneau intérieur avec deux nervures, anneau extérieur uni, trou de goujon
N° D’ARTICLE MI09333740
N° MFRMU1309CHV
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
Prix263.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    45 mm
  • Rayon du filet
    2.030 mm
  • Extérieur Diamètre  
    100 mm
  • Global Largeur  
    25 mm
  • Poids
    2.24 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier monobloc
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359487176
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359487176

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE MU1309CHV