Motion
MUF1208UGMR

NTN
MUF1208UGMR

Roulement cylindrique à rouleaux - Alésage de 40.000 mm, diamètre extérieur de 80.000 mm, largeur de 18.000 mm
N° D’ARTICLE MI09333776
N° MFRMUF1208UGMR
Prix180.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
MUF1208UGMR

Roulement cylindrique à rouleaux - Alésage de 40.000 mm, diamètre extérieur de 80.000 mm, largeur de 18.000 mm
N° D’ARTICLE MI09333776
N° MFRMUF1208UGMR
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
Prix180.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    18 mm

Détails

  • Matériau de la cage
    Sans objet
  • Type de cage
    Aucun - Compliment complet
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359105124
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE MUF1208UGMR