Motion
N1014HSCS15P4

NTN
N1014HSCS15P4

Roulement cylindrique – Droit, DI 70 mm, DI 110 mm, largeur 20 mm, dégagement spécial pour dégagement interne
N° D’ARTICLE MI09333816
N° MFRN1014HSCS15P4
Prix2,113.78 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
N1014HSCS15P4

Roulement cylindrique – Droit, DI 70 mm, DI 110 mm, largeur 20 mm, dégagement spécial pour dégagement interne
N° D’ARTICLE MI09333816
N° MFRN1014HSCS15P4
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
Prix2,113.78 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Rayon du filet
    1.100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Poids
    1.455 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier au carbone usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    Liquidation spéciale
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359658965
  • Rpm max.
    7600 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    6500 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    7600 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359658965

Aperçu

Description du fabricant
N1014HSCS15P4 PRÉCISION