Motion
N1014HSKC0NAP4

NTN
N1014HSKC0NAP4

Roulement cylindrique à rouleaux - conique, DI 70 mm, D.E 110 mm, largeur 20 mm, dégagement interne C0NA
N° D’ARTICLE MI09333817
N° MFRN1014HSKC0NAP4
Prix2,698.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
N1014HSKC0NAP4

Roulement cylindrique à rouleaux - conique, DI 70 mm, D.E 110 mm, largeur 20 mm, dégagement interne C0NA
N° D’ARTICLE MI09333817
N° MFRN1014HSKC0NAP4
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
Prix2,698.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Rayon du filet
    1.100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 4
  • Poids
    1.455 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Conique
  • Matériau de la cage
    Haute résistance, laiton usiné
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    C0NA
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359878639
  • Rpm max.
    15200 tr/min
  • Tr/min maximum (graisse)
    9700 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    15200 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359878639

Aperçu

Description du fabricant
N1014HSKC0NAP4 PRÉCISION