Motion
N207EAT2X

NTN
N207EAT2X

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 35 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 17 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09333861
N° MFRN207EAT2X
Prix231.70 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
N207EAT2X

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 35 mm de diamètre intérieur, 72 mm de diamètre extérieur, 17 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI09333861
N° MFRN207EAT2X
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
Prix231.70 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Extérieur Diamètre  
    72 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Poids
    0.647 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Numéro CUP du fabricant
    4550253014850
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4550253014850

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE N207EAT2X