Motion
NA2200XLL

NTN
NA2200XLL

Rouleau à fourche plate - 30 mm de diamètre, 10 mm d’alésage, 13.80 mm de largeur, scellé, matériau en acier à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI09333972
N° MFRNA2200XLL
Prix118.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NA2200XLL

Rouleau à fourche plate - 30 mm de diamètre, 10 mm d’alésage, 13.80 mm de largeur, scellé, matériau en acier à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI09333972
N° MFRNA2200XLL
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
Prix118.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    10 mm
  • Diamètre extérieur
    30 mm
  • Largeur totale
    0.5433 po
  • Rouleau Diamètre  
    30 mm
  • Rouleau Largeur  
    13.80 mm
  • Poids
    0.115 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359112597
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2020 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier à haute teneur en carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • CUP_NON
    4547359112597

Aperçu

Description du fabricant
NA2200XLL ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES