Motion
NA2205LL

NTN
NA2205LL

Rouleau de fourche 52 mm de diamètre, alésage 25 mm, largeur de rouleau 17.80 mm, scellé, matériau en acier à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI09333975
N° MFRNA2205LL
Prix185.84 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NA2205LL

Rouleau de fourche 52 mm de diamètre, alésage 25 mm, largeur de rouleau 17.80 mm, scellé, matériau en acier à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI09333975
N° MFRNA2205LL
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
Prix185.84 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    52 mm
  • Largeur totale
    18 mm
  • Rouleau Diamètre  
    52 mm
  • Rouleau Largeur  
    17.80 mm
  • Poids
    0.395 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359112689
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5800 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier à haute teneur en carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • CUP_NON
    4547359112689

Aperçu

Description du fabricant
NA2205LL ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES