Motion
NA6908RP5

NTN
NA6908RP5

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 40 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI09334019
N° MFRNA6908RP5
Prix683.37 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NA6908RP5

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 62 mm, largeur de 40 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI09334019
N° MFRNA6908RP5
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
Prix683.37 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    40 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    0.939 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Ronde
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Capacité de charge dynamique
    15062 lbf
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Dégagement interne
    CN
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles NA6908RP5 présente un diamètre d’alésage de 40 mm, un diamètre extérieur de 62 mm, une largeur globale de 40 mm, un type de fermeture ouverte et un poids de 0.939 lb, ce qui le rend adapté aux applications de précision.
  • Type de trou de lubrification
    avec trou d’huile
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359802955
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Rpm max.
    8500 tr/min
  • Type de roulement à aiguilles
    Roulement usiné avec bague intérieure
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 oF
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    15100 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    26100 lbf
  • Type de rouleau
    Rouleau à aiguilles
  • Capacité de charge statique
    26078 lbf
  • Type de roulement
    Roulement à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359802955

Aperçu

Description du fabricant
NA6908RP5 PRÉCISION