Motion
NATV12LL

NTN
NATV12LL

Rouleau de fourche 32 mm de diamètre, alésage 12 mm, largeur de rouleau 14 mm, scellé, matériau en acier à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI09334043
N° MFRNATV12LL
Prix155.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NATV12LL

Rouleau de fourche 32 mm de diamètre, alésage 12 mm, largeur de rouleau 14 mm, scellé, matériau en acier à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI09334043
N° MFRNATV12LL

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix155.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    32 mm
  • Largeur totale
    15 mm
  • Rouleau Diamètre  
    32 mm
  • Rouleau Largeur  
    14 mm
  • Poids
    0.163 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359009088
  • Rpm max.
    7500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    2920 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    5150 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier à haute teneur en carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • CUP_NON
    4547359009088

Aperçu

Description du fabricant
NATV12LL ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES