Motion
NATV15LL

NTN
NATV15LL

Rouleau de fourche 35 mm de diamètre, alésage 15 mm, largeur de rouleau 18 mm, scellé, matériau en acier à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI09334045
N° MFRNATV15LL
Prix120.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NATV15LL

Rouleau de fourche 35 mm de diamètre, alésage 15 mm, largeur de rouleau 18 mm, scellé, matériau en acier à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI09334045
N° MFRNATV15LL
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
Prix120.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    15 mm
  • Diamètre extérieur
    35 mm
  • Largeur totale
    19 mm
  • Rouleau Diamètre  
    35 mm
  • Rouleau Largeur  
    18 mm
  • Poids
    0.225 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359009101
  • Rpm max.
    6500 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    4150 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    8550 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier à haute teneur en carbone
  • Forme de rouleau
    Joli
  • CUP_NON
    4547359009101

Aperçu

Description du fabricant
NATV15LL ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES