Motion
NATV35LL

NTN
NATV35LL

Rouleau de fourche 72 mm de diamètre, 35 mm de diamètre, largeur de rouleau 28 mm, scellé, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI09334052
N° MFRNATV35LL
Prix398.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NATV35LL

Rouleau de fourche 72 mm de diamètre, 35 mm de diamètre, largeur de rouleau 28 mm, scellé, matériau en acier chromé
N° D’ARTICLE MI09334052
N° MFRNATV35LL
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
Prix398.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Largeur totale
    29 mm
  • Rouleau Diamètre  
    72 mm
  • Rouleau Largeur  
    28 mm
  • Poids
    1.426 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359009200
  • Rpm max.
    2900 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    11700 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    30000 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier chromé
  • Forme de rouleau
    Joli
  • CUP_NON
    4547359009200

Aperçu

Description du fabricant
NATV35LL ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES