Motion
NATV5XLL

NTN
NATV5XLL

Rouleau à fourche plate - 16 mm de diamètre, 5 mm d’alésage, 11 mm de largeur, scellé, matériau en acier à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI09334056
N° MFRNATV5XLL
Prix69.06 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NATV5XLL

Rouleau à fourche plate - 16 mm de diamètre, 5 mm d’alésage, 11 mm de largeur, scellé, matériau en acier à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI09334056
N° MFRNATV5XLL
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
Prix69.06 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    5 mm
  • Diamètre extérieur
    16 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Rouleau Diamètre  
    16 mm
  • Rouleau Largeur  
    11 mm
  • Poids
    2.183 lb

Détails

  • Élément de roulement
    Rouleaux à aiguilles
  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Aucun
  • Type de fermeture
    Scellé
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359009255
  • Rpm max.
    10000 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Rouleaux à empiècement plat et à empiècement
  • Capacité de charge dynamique radiale
    1460 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2100 lbf
  • Matériau du rouleau
    Acier à haute teneur en carbone
  • Forme de rouleau
    Plat
  • CUP_NON
    4547359009255

Aperçu

Description du fabricant
NATV5XLL ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES