Motion
NCB144.9X168.9X102

NTN
NCB144.9X168.9X102

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 114.9 mm, D.E. de 80 mm
N° D’ARTICLE MI09334064
N° MFRNCB144.9X168.9X102
Prix386.17 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NCB144.9X168.9X102

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 114.9 mm, D.E. de 80 mm
N° D’ARTICLE MI09334064
N° MFRNCB144.9X168.9X102
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
Prix386.17 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    114.9 mm
  • Extérieur Diamètre  
    80 mm
  • Global Largeur  
    18 mm
  • Poids
    2.094 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Description longue
    Le NCB144.9X168.9X102 Le roulement à aiguilles présente un diamètre d’alésage de 114.9 mm, un diamètre extérieur de 80 mm, une largeur totale de 18 mm et un poids de 2.094 lb, ce qui le rend adapté aux systèmes industriels.
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359877816
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • CUP_NON
    4547359877816

Aperçu

Description du fabricant
NCB144.9X168.9X102 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES