Motion
NF222

NTN
NF222

Roulement cylindrique - Anneau intérieur séparable avec deux nervures, Anneau extérieur avec une nervure
N° D’ARTICLE MI09334118
N° MFRNF222
Prix1,121.73 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NF222

Roulement cylindrique - Anneau intérieur séparable avec deux nervures, Anneau extérieur avec une nervure
N° D’ARTICLE MI09334118
N° MFRNF222
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
Prix1,121.73 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Rayon du filet
    2.100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    38 mm
  • Poids
    10.56 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier pressé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359115352
  • Rpm max.
    4000 tr/min
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359115352

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NF222