Motion
NJ240

NTN
NJ240

Roulement cylindrique - Anneau intérieur séparable avec une nervure, Anneau extérieur avec deux nervures
N° D’ARTICLE MI09334556
N° MFRNJ240
Prix8,651.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NJ240

Roulement cylindrique - Anneau intérieur séparable avec une nervure, Anneau extérieur avec deux nervures
N° D’ARTICLE MI09334556
N° MFRNJ240
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
Prix8,651.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    200 mm
  • Rayon du filet
    4.000 mm
  • Extérieur Diamètre  
    360 mm
  • Global Largeur  
    58 mm
  • Poids
    55.777 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier allié durci
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage usinée sans rivets en laiton haute résistance avec trous carrés
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Dégagement interne
    CN
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359122282
  • Rpm max.
    2100 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • CUP_NON
    4547359122282

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT À ROULEAUX CYLINDRIQUE NJ240