Motion
RNA4832

NTN
RNA4832

Roulement à rouleaux à aiguilles à anneau usiné sans bague intérieure - Séries RNA48, RNA49
N° D’ARTICLE MI09335851
N° MFRRNA4832
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
RNA4832

Roulement à rouleaux à aiguilles à anneau usiné sans bague intérieure - Séries RNA48, RNA49
N° D’ARTICLE MI09335851
N° MFRRNA4832
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    175 mm
  • Rayon du filet
    0.0433 po, 1.100 mm
  • Extérieur Diamètre  
    200 mm
  • Global Largeur  
    40 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    3.748 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359171099
  • Rpm max.
    2300 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    36000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    95500 lbf
  • Type de rouleau
    Aiguille

Aperçu

Description du fabricant
RNA4832 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES