Motion
RNA4840

NTN
RNA4840

Roulement à rouleaux à aiguilles à anneau usiné sans bague intérieure - Séries RNA48, RNA49
N° D’ARTICLE MI09335855
N° MFRRNA4840
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
RNA4840

Roulement à rouleaux à aiguilles à anneau usiné sans bague intérieure - Séries RNA48, RNA49
N° D’ARTICLE MI09335855
N° MFRRNA4840
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    220 mm
  • Rayon du filet
    0.0591 po, 1.500 mm
  • Extérieur Diamètre  
    250 mm
  • Global Largeur  
    50 mm
  • Cote de précision
    Classe ISO 0
  • Poids
    7.385 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Pays d’origine
    JP
  • Code d’harmonisation
    8482.40.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359171136
  • Rpm max.
    1800 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    52000 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    158000 lbf
  • Type de rouleau
    Aiguille

Aperçu

Description du fabricant
RNA4840 ROULEMENT DE ROULEAU À AIGUILLES